VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(1000個)
実装タイプ
側面実装
注文コード
48796948
品番
7511A85V0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
4.45×4.09×14.05
内径(Φmm)
1.57
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
構成
ライトアングル
LED
Y
方位
ライトアングル
実装タイプ
側面実装