VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
実装タイプ
パネルマウント
注文コード
48796975
品番
LFB012CTP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(フレキシブル/硬質)硬質
寸法(mm)
3(Dia.)×3.2
内径(Φmm)
2.6
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ライトアングル
実装タイプ
パネルマウント