寅壱
ツータックパワー 4441-207
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
紺
グレー
OD
サイズ(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48797227
品番
4441-207
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
熱や摩擦に強く、高い吸汗性
天然素材独自の肌ざわりのよさ
バックサテンのソフトな風合い
雨ブタバックポケット
色
ベージュ
混率(%)
綿100(バックサテン)
股下(cm)
82
サイズ(cm)
88
色番
1
仕様
ファスナー付サイドポケット、雨ブタ付バックポケット
種別
ツータックパンツ
タイプ
吸汗性
ワタリ(cm)
37.3