曜日別特売
T7507 タッチアップペン SOFT99 48797427

T7507 タッチアップペン SOFT99 48797427
T7507 タッチアップペン SOFT99 48797427

タッチアップペン

(225件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(12mL)シルバーM適合カラーNo178注文コード48797427品番T7507
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント

シルバーM適合カラーNo178メーカートヨタ/レクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
注意
※画像は代表画像となります。
※必ず「色」情報をご確認の上、ご購入をお願いします。

商品説明動画

ソフト99 カラーナンバーのさがし方 【SOFT99 TV】
この動画は、85が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:225
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 石跳ねキズのタッチアップに

石が当たった塗装のキズをタッチアップするのに購入 塗った後が目立ち、色も少し違って見えます 塗るのにコツが必要なようです

対象商品 : 48797244
2025-11-09
用途: 軽自動車の部分ペイント
有限会社サクセス21自動車・二輪車・自転車関連業

基本的にカーショップで販売している商品と変わらないと思います。安価な為お得感は有ります。

対象商品 : 48799222
2025-12-01
用途: 車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

2025-10-13
用途: 自動車傷のタッチアップ用

とても使用しやすく色の調合も優れていると思いました。

対象商品 : 48797795
2025-06-24
用途: カーメンテナンス
教育・研究機関

まあ、言わずもがな、簡単な補修にはこれでしょう。2週間乾燥させてコンパウンド磨きで完璧です。

2025-08-09
用途: 車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

2026-02-09
用途: 車の修理
運輸・通信業

期待通りの商品でした。また、梱包の状態もよかったです。

2025-08-30
用途: スクーターに
自動車・二輪車・自転車関連業

トリシティ125 SEC1J 2019式に使用。純正パールだが良しとしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする