VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
48797614
品番
LFB025CTP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(フレキシブル/硬質)硬質
寸法(mm)
3(Dia.)×6.4
内径(Φmm)
2.6
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
クリア
LED
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ライトアングル