曜日別特売
4441-401 寅壱七分 4441-401 寅壱 48797927

寅壱七分 4441-401

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)95
内容量1本注文コード48797927品番4441-401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

自然の着心地と味わいのあるカラーリング。
ボトムス展開も多種多彩。
吸汗性や肌ざわりのよさはコットン100%ならでは。しかも、熱や摩擦にも強さを発揮。ナチュラルなカラーバリエーションに、エイジングを楽しめるバックサテンの風合いも魅力。

混率(%)綿100(バックサテン)サイズ(cm)95色番4種別ニッカズボン股下(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする