VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
VCC 可視光LED VAOL シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(20個)
注文コード
48799118
品番
VAOL-S8WR4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.15 V●光度:72 mcd●ビュー角:150 °●レンズ形状:長方形●寸法:2 x 1.25 x 1.0mm●LED材質:InGaN●RoHS対応. VAOLシリーズSMT LED. VCCの幅広いLED製品ラインを用いた表面実装LEDソリューション製品です。 VAOLシリーズは、赤外線及び気相はんだ付けプロセスに対応しています。 このLEDはサイズを幅広く取り揃え、LEDの色も、オプトエレクトロニクス用途に合わせて豊富な選択肢があります。