曜日別特売
W37 ホイールカラー SOFT99 48800717

ホイールカラー

(86件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1本(300mL)注文コード48800717品番W37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。

シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: バイクのメンテナンスに使用

サイドスタンドの塗装に使いました。ネットでこの色を使ってたので真似をして塗ってみなした。ブラックとは違い鉄そのもの物の重厚な感じが出て良かったです。

2024-12-09
用途: アルミホイール塗装

購入前にメーカーに問い合わせ、希望通りの良い色で容易に塗装が出来ました。

1が参考にしています
2024-11-15
用途: 車両タイヤホィール塗装
ライクネット株式会社運輸・通信業

車両2台のホィール塗装に使用、とても使い勝手がよく仕上がりも気に入ってます。追加で注文予定です。

対象商品 : 48800717
2023-11-08
用途: スクーターのホイール

25年くらいの50ccの販売がどうなることやら・・・
現在のスクーターを長持ちさせる上で、見た目を良くすることにしました。
綺麗に仕上がって満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 48800753
2023-06-09
用途: 塗装
卸売・小売業

ホイールでもホイール以外でも、ムラになりづらく塗りやすいのでいつも重宝しています。ガンメタのキラキラ感を出すのにはコツが要るのでそこだけ注意が必要ですが、もし失敗しても好みの渋いグレーになるので、いいかなと思っています。

対象商品 : 48800753
2022-12-13
用途: アルミホイル塗装

ガンメタを選択、ムラになりにくさ、隠蔽性、非常に高い。素人作業でもそこそこ見栄えのする補修が出来た。
塗膜の強度は、さすがにタイヤレバーがぶち当たるとハゲるが、まあそんなものだろう、と言う程度には丈夫(タイヤ組み替えでレバーを当ててしまった)、今のところ通常走行で問題は出ていない。
スタッドレス用アルミの補修に使ったので、このまま一冬を大過なく過ごせれば充分だろうし、多少のハゲがあっても部分補修は出来る(カップに拭いて筆塗りで隠せる)ので、お手軽作業にはぴったりと思う。

対象商品 : 48800753
2023-01-05
用途: ホイール塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールに対しての密着力が高いように思います。
仕上がりもムラ無く綺麗に塗れて満足しています。

対象商品 : 48800717
2022-11-05
用途: ホイールのリペアに使用
卸売・小売業

まだ使用していませんが、同メーカーの他色を過去に何度も使用実績があるので、間違いなく良い物だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする