C106 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト 48801085

 

C106 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト 48801085
C106 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト 48801085
C106 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト 48801085
C106 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト 48801085

圧縮コイルばね Cシリーズ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
外径OD(Φmm)2.0
2.0
3.5
2.5
3.0
4.0
5.0
4.5
5.5
6.0
6.5
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
7.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
16.0
19.0
18.0
22.0
20.0
26.0
17.0
15.0
28.0
24.0
32.0
36.0
30.0
21.0
自由高(mm)6.0
6.0
12.0
15.0
4.5
8.0
11.0
16.0
7.0
13.0
19.0
10.0
4.0
5.5
20.0
21.0
30.0
9.0
17.0
23.0
6.5
18.0
22.0
26.0
9.5
14.0
32.0
29.0
33.0
7.5
27.0
8.5
24.0
34.0
38.0
31.0
39.0
41.0
25.0
28.0
35.0
43.0
58.0
36.0
48.0
54.0
84.0
63.0
37.0
57.0
51.0
85.0
71.0
40.0
42.0
105.0
50.0
97.0
53.0
72.0
66.0
61.0
44.0
81.0
98.0
69.0
110.0
78.0
75.0
70.0
126.0
95.0
47.0
45.0
91.0
82.0
46.0
102.0
77.0
52.0
109.0
線径d(Φmm)0.20
0.20
0.23
0.26
0.29
0.32
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.30
2.60
2.90
3.20
内容量1袋(20個)注文コード48801085品番C106
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。

用途
OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
外径OD(Φmm)2.0自由高(mm)6.0ばね定数(N/mm)0.314材質SUS304WPB線径d(Φmm)0.20ばねの種類圧縮コイルばね許容荷重(N)0.98寸法H1(mm)4.12寸法H2(mm)2.88総巻数(巻)9.50密着高さ(mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応基準荷重N(kgf)0.59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: LSD調整
サービス業

デフロックの効き具合の調整に便利です。サイズや強度もジャストフィットしています。

対象商品 : 48801033
2018-08-16
用途: 精密機器の部品に
サービス業

当方の知識不足で反発力が無さすぎた。もうチョットバネを勉強せなアカン。

対象商品 : 48802327
2015-09-15
用途: 同じもの交換

以前より少し固くなりました、

2013-09-16
用途: 圧力弁

① 外径
② 内径
③ 自由高さ
④ 線径 を選ぶ場所がないので、多くの貴社の押しバネカタログで、注文できません

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
線径につきましては各注文コード毎に記載しておりましたが、一覧でも確認できる様、表記を見直すように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする