VISHAY
Vishay 7セグメント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
仕様
ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:640 nm●文字幅:6mm●文字高さ:10mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:6mm●光度:2.2 mcd●表面色:グレイ●電力消失:185mW●順方向電圧:1.8 V●7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
注文コード
48802304
品番
TDSR0750
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:640 nm●文字幅:6mm●文字高さ:10mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:6mm●光度:2.2 mcd●表面色:グレイ●電力消失:185mW●順方向電圧:1.8 V●7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)
対応