内容量1袋(5個)仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字数:1 、 LED色:緑 、 セグメント数:7 、 主波長:575 nm 、 文字幅:6mm 、 文字高さ:10mm 、 共通接続:カソード 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸高さ:7mm 、 光度:6.8 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:480mW 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。注文コード48802347品番TDSG3160