VISHAY
Vishay 7セグメント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:575 nm●文字幅:4.7mm●文字高さ:7mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸幅:7.4mm●光度:6 mcd●表面色:グレイ●電力消失:400mW●順方向電圧:2.4 V●7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
注文コード
48802478
品番
TDSG1160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:575 nm●文字幅:4.7mm●文字高さ:7mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸幅:7.4mm●光度:6 mcd●表面色:グレイ●電力消失:400mW●順方向電圧:2.4 V●7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)
対応