VISHAY
Vishay 960Nm 高速赤外線LED, SMD Little Star (2.3 x 2.3 x 2.77mm)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(25個)
仕様
ピーク波長:960nm●パッケージタイプ:SMD Little Star●放射束:40mW●放射強度:260mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±7°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.3 x 2.3 x 2.77mm●レンズ形状:ドーム●LED材質:GaAlAs
注文コード
48802593
品番
VSMB294008RG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:960nm●パッケージタイプ:SMD Little Star●放射束:40mW●放射強度:260mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±7°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.3 x 2.3 x 2.77mm●レンズ形状:ドーム●LED材質:GaAlAs
RoHS指令(10物質対応)
対応