寅壱
アーミーシャツ 4441-609
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
6L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
迷彩(緑)
ベージュ
紺
からし
全94種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48804053
品番
4441-609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,930
熱や摩擦に強く、高い吸汗性
バックサテンのソフトな風合い
コットンの着心地と風合い。
多彩な着こなしを約束する一着。
色
迷彩(緑)
サイズ
6L
混率(%)
綿100
仕様
肩章付、ペン差し付左胸ポケット
種別
長袖シャツ
タイプ
吸汗性
色番
6
袖丈
長袖