曜日別特売
4441-609 アーミーシャツ 4441-609 寅壱 48804245

アーミーシャツ 4441-609

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1着注文コード48804245品番4441-609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

熱や摩擦に強く、高い吸汗性
バックサテンのソフトな風合い
コットンの着心地と風合い。
多彩な着こなしを約束する一着。

サイズL混率(%)綿100仕様肩章付、ペン差し付左胸ポケット種別長袖シャツタイプ吸汗性胸廻(cm)116肩幅(cm)47袖丈(cm)60着丈(cm)79色番15袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする