寅壱
トップ 4441-702
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
紺
ベージュ
紺
色番
4
1
4
サイズ(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48809714
品番
4441-702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
熱や摩擦に強く、高い吸汗性
天然素材独自の肌ざわりのよさ
バックサテンのソフトな風合い
雨ブタ&ファスナーバックポケット
色
紺
混率(%)
綿100(バックサテン)
股下(cm)
80
サイズ(cm)
73
色番
4
仕様
雨ブタ付&ファスナーバックポケット
種別
パンツ
タイプ
吸汗性
ワタリ(cm)
32.1