曜日別特売
4441-702 トップ 4441-702 寅壱 48809836

トップ 4441-702

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番4
サイズ(cm)120
内容量1本注文コード48809836品番4441-702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

熱や摩擦に強く、高い吸汗性
天然素材独自の肌ざわりのよさ
バックサテンのソフトな風合い
雨ブタ&ファスナーバックポケット

混率(%)綿100(バックサテン)サイズ(cm)120色番4仕様雨ブタ付&ファスナーバックポケット種別パンツタイプ吸汗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする