曜日別特売
E623 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト 48811926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E623 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト 48811926
E623 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト 48811926

引張コイルばね Eシリーズ

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)自由長(mm)26.9注文コード48811926品番E623
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね自由長(mm)26.9外径OD(Φmm)4.0線径d(Φmm)0.50許容荷重(N)6.72材質SUS304WPB寸法L2(mm)42.8ばね定数(N/mm)0.313初張力(N)1.736総巻数(巻)39.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重時長L1(mm)34.8基準荷重N(kgf)4.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 車の整備
サービス業

ホームセンターなどで売ってないものも手に入るので助かります。品質も発送も申し分ないです。

2025-10-17
用途: ケーブルカッターの上下保持
株式会社アオイ製作所

既存工具のネジが破損したため 交換用に購入しましたところ
ピッタリのサイズで問題なく使用できました。

対象商品 : 48810903
2024-06-12
用途: Mac G4 CubeのスロットインDVDドライブに
システムエンジニアサービス株式会社卸売・小売業

Mac G4 CubeのスロットインDVDドライブの分解修理で使用しました。

2025-03-29
用途: 工作

特にこれといった問題はない...今のところはですが。

対象商品 : 48812574
2018-05-28
用途: 剪定枝処理機の部品
農・林・水産業

納品に少し日数がかかったけど、必要なサイズがあるので助かります。(・_・)

1が参考にしています
対象商品 : 48812224
2018-01-16
用途: 3Dプリンターのパーツ交換
サービス業

3Dプリンターの部品交換で他の商品と購入で品物もすぐに届き良い品物でした。

対象商品 : 48811034
2020-04-17
用途: サッシのカギの中のばねに使いました。
その他業種

初めてなので長さは測って頼みましたが、どの程度のばねの強さかわからなかったので適当に頼みましたが、線が細すぎてバネが弱かったので失敗しましたが、二つ合わせて使ったら少しは良くなりました。

対象商品 : 48812224
2016-04-04
用途: リタイア後の趣味のパーツ
その他業種

某社の「3Dプリンター」のベルトテンショナーを作りたくて仕様に合ったバネを探しました。外径・自由長さ・張力が適正なものが得られたことに大満足です。同時にベアリングも探しましたが元勤務メーカーのエンジニアとしてNSK製品を選ばさせていただきました。
10年事情前にリタイアしましたが、今でも2D・3DCAD関連のパーツがほぼ全数揃えられるのでとてもありがたく思っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする