寅壱
三ツ釦超超ロング八分 5309-423
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
濃コン
ベージュ
エンジ
濃コン
ディープグレー
モカ
サイズ(cm)
120
70
73
76
79
82
85
90
95
100
105
110
115
120
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48813957
品番
5309-423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
柄物生地と伝統的スタイルの傑作。
すっきりとしたラインには上質素材が良策である証。
切磋琢磨された秀逸のスタイルには、表情を高める生地を選ぶのが常道。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦
サイズ(cm)
120
股下(cm)
96
色
濃コン
色番
14
種別
ニッカズボン
混率(%)
ポリエステル100(へリンボーン)