曜日別特売
5309-423 三ツ釦超超ロング八分 5309-423 寅壱 48814097

5309-423 三ツ釦超超ロング八分 5309-423 寅壱 48814097
5309-423 三ツ釦超超ロング八分 5309-423 寅壱 48814097
5309-423 三ツ釦超超ロング八分 5309-423 寅壱 48814097
5309-423 三ツ釦超超ロング八分 5309-423 寅壱 48814097
5309-423 三ツ釦超超ロング八分 5309-423 寅壱 48814097

三ツ釦超超ロング八分 5309-423

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
モカ
サイズ(cm)70
内容量1本注文コード48814097品番5309-423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

柄物生地と伝統的スタイルの傑作。
すっきりとしたラインには上質素材が良策である証。
切磋琢磨された秀逸のスタイルには、表情を高める生地を選ぶのが常道。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦

サイズ(cm)70股下(cm)96モカ色番70種別ニッカズボン混率(%)ポリエステル100(へリンボーン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする