曜日別特売
DE221 引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト 48815024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE221 引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト 48815024
DE221 引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト 48815024

引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(20個)自由長(mm)10.2線径d(Φmm)0.32注文コード48815024品番DE221
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

ばねの種類引張コイルばね自由長(mm)10.2外径OD(Φmm)2.32線径d(Φmm)0.32材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線寸法L2(mm)13.3ばね定数(N/mm)0.579許容荷重(N)2.79初張力(N)1.010総巻数(巻)19.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重時長L1(mm)11.65基準荷重N(kgf)1.84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: レフボックスアクセサリーの補修
その他業種

ビゾフレックスIIのバネが外れてどこかに行ってしまったため、その後別マウントのビゾフレックスIIから外したばねを元に近いのを購入,端をカットして前直して使いなおした。
線径0.4で外径3.0のバリエーションと自由長14.5なども有れば良かった、できればカメラ向けに自由長14.6ないし14.7なども有ればベストだが。

対象商品 : 48813511
2019-09-05
用途: 部品のon、offの動作時。
製造業

最小の径でも図面どうり伸縮して、部品を動作させ満足してます。

対象商品 : 48816756
2018-01-30
用途: 補修部品として
その他業種

クレセント錠内のバネが破損し交換の必要が有りました。然も複数個所!
錠の完成品は1個数千円!、バネのみ交換出来ればと探しました。ほぼ同仕様のバネが見つかり助かりました。使用感もバッチリです。
使用目的によっては、もう少し価格が安いと助かります。(部品単体としては少々高い気もします。)

対象商品 : 48815961
2021-01-28
用途: クレセントの修理
その他業種

トステム戸建て住宅用サッシのクレセントのバネが切れたので交換。
メーカーではバネだけの交換部品は用意しておらず、その度に新品のクレセントに交換ではお金の無駄です。
本品「DE544」はオリジナルのバネよりも弱く(バネ定数が低い)、レバーの戻る力が弱いです。窓用のレバーの短いクレセントには問題ありません。レバーの長いものでは戻りがやや緩慢です。
テラス窓等の長いレバーのクレセントのバネ交換には「DE623」が良いのかもしれません。試したことはありませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする