寅壱
ベスト 5551-611
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
78
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
48816714
品番
5551-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タフで丈夫。洗濯や手入れなど、イージーケア性にすぐれたポリエステル素材。
色
パール
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
種別
ベスト
色番
2