※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
消臭長袖ポロシャツ 5656-614
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
4L
3L
色
濃紺
黒
濃紺
白
ハナコン
オレンジ
シルバー
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48818918
品番
5656-614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
日本品質で、汗対策も万全。
信頼の消臭パワー
パワフルな消臭力を備えたマテリアルで、定番ポロも一新。
色
濃紺
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
左胸ポケットワンポイント刺繍
種別
長袖ポロシャツ
タイプ
速乾、日本製、消臭
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
色番
14
袖丈
長袖