5656-614 消臭長袖ポロシャツ 5656-614 寅壱 48818927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

消臭長袖ポロシャツ 5656-614

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード48818927品番5656-614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

日本品質で、汗対策も万全。
信頼の消臭パワー
パワフルな消臭力を備えたマテリアルで、定番ポロも一新。

サイズM混率(%)ポリエステル100仕様左胸ポケットワンポイント刺繍種別長袖ポロシャツタイプ速乾、日本製、消臭胸廻(cm)102肩幅(cm)44袖丈(cm)58着丈(cm)70色番15袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする