寅壱
消臭長袖ポロシャツ 5656-614
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
4L
3L
色
オレンジ
黒
濃紺
白
ハナコン
オレンジ
シルバー
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48819042
品番
5656-614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
日本品質で、汗対策も万全。
信頼の消臭パワー
パワフルな消臭力を備えたマテリアルで、定番ポロも一新。
色
オレンジ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
仕様
左胸ポケットワンポイント刺繍
種別
長袖ポロシャツ
タイプ
速乾、日本製、消臭
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
74
色番
27
袖丈
長袖