T029C トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト 48820387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T029C トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト 48820387
T029C トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト 48820387
T029C トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト 48820387
T029C トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト 48820387

トーションばね(アーム角度180°)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(20個)線径(Φmm)0.6注文コード48820387品番T029C
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
線径(Φmm)0.6ばね定数(N・mm[deg])0.47ばねの種類トーションばね材質SUS304WPB内径(Φmm)5.0巻数2アーム長さ(mm)20アーム角度(deg)180巻方向RoHS指令(10物質対応)対応許容変位置(deg)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48823117
2019-01-05
用途: 自作の機構

狙い通りの反力を得ることが出来てよかった。
価格がもう少し安ければよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 48820021
2017-08-27
用途: クレーンフックの安全金具に使用
株式会社城山

フックの吊り具外れ防止レバーのバネが破損し、交換しました。問題無く使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする