LPS0300H4R70JB Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAY 48821509

Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など168種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
LPS300
注文コード
48821509
品番
LPS0300H4R70JB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
シリーズ
LPS300
定格電力(W)
300
許容差
±5%
終端スタイル
ネジ
温度係数(ppm/℃)
±300
仕様
LPS300シリーズ300 W厚膜電力抵抗器. LPS300シリーズ300 W厚膜電力抵抗器は、ヒートシンクに取り付けることができるように開発されています。 これらのLPS300電力抵抗器は、定格300 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)で、ケースからの熱放射が低く、0.3~900 kΩの幅広い抵抗範囲を提供します。
抵抗(Ω)
4.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+120
最小温度係数(ppm/℃)
-300
最大温度係数(ppm/℃)
300
テクノロジー
厚膜

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする