- シリーズ
- LPS300
- 定格電力(W)
- 300
- 許容差
- ±5%
- 終端スタイル
- ネジ
- 温度係数(ppm/℃)
- ±500
- 仕様
- LPS300シリーズ300 W厚膜電力抵抗器. LPS300シリーズ300 W厚膜電力抵抗器は、ヒートシンクに取り付けることができるように開発されています。 これらのLPS300電力抵抗器は、定格300 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)で、ケースからの熱放射が低く、0.3~900 kΩの幅広い抵抗範囲を提供します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -55~+120
- 最大温度係数(ppm/℃)
- ±500
- テクノロジー
- 厚膜
- 抵抗(mΩ)
- 560