寅壱
寅壱赤耳キーネックシャツ 5959-654
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
色
クロ
クロ
濃コン
白
シルバー
スミグレー
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48821937
品番
5959-654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
一目置かれるデザイン。清潔感があって、自分らしさを演じてくれる赤耳シリーズ。
こだわりのネック+赤耳の
アクセントで男っぷりも向上。
色
クロ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(ディンプルメッシュ)
種別
長袖キーネックシャツ
タイプ
吸汗速乾
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
67
色番
13
袖丈
長袖