寅壱
寅壱赤耳キーネックシャツ 5959-654
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
スミグレー
クロ
濃コン
白
シルバー
スミグレー
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48822348
品番
5959-654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
一目置かれるデザイン。清潔感があって、自分らしさを演じてくれる赤耳シリーズ。
こだわりのネック+赤耳の
アクセントで男っぷりも向上。
色
スミグレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(ディンプルメッシュ)
種別
長袖キーネックシャツ
タイプ
吸汗速乾
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
77
色番
77
袖丈
長袖