※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
四ツポケットジャンパー 6070-104
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ベージュ
ベージュ
グレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48823906
品番
6070-104
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
色
ベージュ
サイズ
4L
混率(%)
綿100
種別
ジャンパー
タイプ
吸汗性
色番
1