寅壱
四ツポケットジャンパー 6070-104
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
グレー
ベージュ
グレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48823976
品番
6070-104
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
色
グレー
サイズ
5L
混率(%)
綿100
種別
ジャンパー
タイプ
吸汗性
色番
7