寅壱
パワーズボン 6070-201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
76
70
73
76
79
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48824003
品番
6070-201
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
色
ベージュ
混率(%)
綿100
股下(cm)
79
サイズ(cm)
76
種別
ズボン
タイプ
吸汗性
色番
1
ワタリ(cm)
32.8