寅壱
米式ズボン 6070-205
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グレー
色番
1
1
7
サイズ(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48824125
品番
6070-205
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
色
ベージュ
混率(%)
綿100
サイズ(cm)
70
色番
1
種別
ズボン
タイプ
吸汗性