寅壱
Vオープン 7016-103
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
3L
4L
5L
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48824606
品番
7016-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
夏に欠かせないクール機能。
薄・軽・涼を満たすトロピカル・マテリアル。
ポリエステルに綿をミックスしたサマー素材です。強さや吸汗性、肌ざわりのよさに、涼感が加味され、より快適な着心地です。
色
若草
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖シャツ
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
75
色番
18
袖丈
長袖