寅壱
トビシャツ 7016-301
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
4L
5L
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48825123
品番
7016-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
夏に欠かせないクール機能。
薄・軽・涼を満たすトロピカル・マテリアル。
ポリエステルに綿をミックスしたサマー素材です。強さや吸汗性、肌ざわりのよさに、涼感が加味され、より快適な着心地です。
色
紺
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖トビシャツ
色番
4
袖丈
長袖