寅壱
寅壱七分 7016-401
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
73
76
85
95
100
105
全92種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48825726
品番
7016-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
通気性があるので熱がたまりにくく、カラーバリエションもクール。
ポリエステルを平織りしたトロビカル素材。軽く、涼感や通気性とともに、タフさやイージーケア性も両立。
色
紺
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
73
色番
4
種別
ニッカズボン
股下(cm)
70