寅壱
ニッカズボン 7016-406
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
紺
グレー
サイズ(cm)
110
73
79
82
85
95
100
76
91
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48826934
品番
7016-406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
通気性があるので熱がたまりにくく、カラーバリエションもクール。
ポリエステルを平織りしたトロビカル素材。軽く、涼感や通気性とともに、タフさやイージーケア性も両立。
色
グレー
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
110
色番
7
種別
ニッカズボン