曜日別特売
715C15DKS10 Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ VISHAY 48827845

Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個
許容差-20 → +80%
内容量1個注文コード48827845品番715C15DKS10
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法(mm)
45.7(Dia.)×22.9
直径(Φmm)
45.7
高さ(mm)
22.9
許容差
-20 → +80%
温度特性
Y5U
仕様
Vishay 715C DKシリーズ. Vishay 715C DKシリーズは、高電圧セラミック円板形コンデンサです。クラス2セラミック製で、エポキシケースでコーティングされています。この単層コンデンサは、低インダクタンス、高絶縁抵抗が特長で、ねじ止め端子取り付けに対応しています。静電容量範囲は100 pF ~ 10 nFです。. 用途. X線機器 高電圧電源 CO2レーザー 産業用 溶接機器. X線機器 高電圧電源 産業用 CO2レーザー 溶接機器
シリーズ
715C
端子の種類
ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0814
電圧(kV)
15dc
静電容量(nF)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする