VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥13,980
1箱(25個)
¥399,800
許容差
±20%
-20 → +80%
±20%
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48827888
品番
715C40KTD20
在庫数量:残り1点です。
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
60(Dia.)×31
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
31
許容差
±20%
温度特性
N4700
シリーズ
715C
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0814
電圧(kV)
40dc
静電容量(nF)
2
コンデンサファミリ
単層