VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ 715C50KT シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1個
¥18,980
1箱(20個)
¥379,800
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
48827924
品番
715C50KTD17M5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
60Dia.×35
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
35
電圧
34kVrms、50kVdc
取付方式
スクリューマウント
シリーズ
715C50KT
端子の種類
ねじ
許容差
±20%
温度特性
N4700
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度係数(ppm/K)
-4700、±1000
静電容量(nF)
1.7