超超ロング八分 7016-418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)85
内容量1本注文コード48828097品番7016-418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

通気性があるので熱がたまりにくく、カラーバリエションもクール。
ポリエステルを平織りしたトロビカル素材。軽く、涼感や通気性とともに、タフさやイージーケア性も両立。

混率(%)ポリエステル100サイズ(cm)85色番4種別ニッカズボン股下(cm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする