VISHAY
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
シリーズ
593D
注文コード
48828798
品番
593D336X9010C2TE3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
仕様
593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×2.5
高さ(mm)
2.5
取付方式
表面実装
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
10dc
シリーズ
593D
許容差
±10%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
6032-28
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
300
静電容量(μF)
33
電解質の種類
ソリッド