101763 0015 合成樹脂塗料用刷毛 「白鳩」 薄口 大塚刷毛製造 48828841

合成樹脂塗料用刷毛 「白鳩」 薄口

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード48828841品番101763 0015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
毛丈(mm)36玉厚(mm)25形状筋違種類刷毛サイズ(号)15材質(毛)山羊毛主な用途合成樹脂用毛色白色刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48828841101763 001575396869101765 0015101763 0015 合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 大塚刷毛製造 75396869合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口大塚刷毛製造1本
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-04
用途: 鉄骨塗装
建設業・工事業

非常に使いやすい 値段も手頃 使い捨てのはけよとは比べ物にならない

1が参考にしています
対象商品 : 48828832
2020-04-12
用途: ダメコミ
建設業・工事業

いい!普通に
でも少しコシが弱いかな?と思う時はあり

対象商品 : 48828857
2017-05-24
用途: 塗装作業
建設業・工事業

値段の割りにはすごく使いやすい刷毛です今後も使いたいと思う

対象商品 : 48828832
2017-08-15
用途: 塗装

毛は柔らかめのニス刷毛みたいです
とまりも良く仕上げ用にいいです

対象商品 : 48828832
2017-08-06
用途: 金属
建設業・工事業

金属の塗装に使いました。弱溶剤でしたが… 値段の割りには使いづらい。厚みと毛の長さが何を塗るのに適してるかもいまいちわからんかな。

対象商品 : 48828857
2016-02-09
用途: 一般建築塗装工事、弱溶剤系塗料での作業

価格設定が求めやすいのと、使用感に関して、比較的毛の抜けが少ないので使用。

対象商品 : 48828857
2015-01-02
用途: ステイン系

含みもまずまずで、ネタ離れもよいが腰が弱め。ステイン系には使い勝手がよい。

対象商品 : 48828841
2015-04-14
用途: トタン用に
takuto

なかなか好きだ~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする