曜日別特売
593D476X9016C2TE3 Vishay タンタルコンデンサ VISHAY 48829254

Vishay タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はシリーズ・内容量など300種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48829254
品番
593D476X9016C2TE3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
仕様
593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×2.5
高さ(mm)
2.5
取付方式
表面実装
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
16dc
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
6032-28
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
300
リーク電流(μA)
7.5
静電容量(μF)
47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする