- パーフロンペイントキッド エスケー[科学研究・開発用品] 48829286

パーフロンペイントキッド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
48829286
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

耐熱、耐寒性が優れている(-40°~250°)。
耐酸、耐油、耐溶剤性が優れている。
各種の金属、ゴム、ガラスに良く接着する。
塗膜は、常温(または加熱)で、容易に硬化する。
ガラスクロスや各種の繊維に含浸塗装ができる。
ゴム弾性体であるため、耐屈曲、耐衝撃性がある。
耐候性が優れている。
耐炎性がある。
可使時間が十分にある(室温で約半日)。
万一損傷しても、補修が容易である。
誰でも容易に塗布できる。

用途
煙突、排気ダクト、ファンなどの耐食塗装
タンク、パイプ、バルブ、ポンプなどの耐食ライニング
コンクリート床、壁などの耐食塗装
各種ゴム、プラスチックスへの保護塗装
エンジン、燃料タンク等のガスケットやパッキングの漏洩部のシール
ガラスクロスなどの各種クロスへの含浸塗装
金属、ゴム、プラスチックス、ガラス等の接着剤
各種用途での補修用として
仕様
2液性タイプ、常温硬化型
使用温度範囲(℃)
使用温度範囲-40~250℃
乾燥時間(分)
20~30(1回の塗装皮膜の乾燥する時間)
硬化剤(g)
5
主剤(g)
100
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
110g
特性
耐熱、耐寒、耐酸、耐油、耐溶剤
硬化時間
20~25℃/7~10日、25~30℃/4~7日、100℃/3~4時間、150℃/1~2時間
可使時間(時間)
(硬化剤を添加してからゲル化するまでの時間)25℃/約10、30℃/約6
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48829286
2016-10-31
用途: ラバー製燃料タンクの修理
NY GARAGE

低粘土で使いやすかった。容量の大きいあればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする