Pα205 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 48829541

 

Pα205 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 48829541
Pα205 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 48829541
Pα205 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 48829541
Pα205 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 48829541
Pα205 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 48829541

エアークイックα用フィルム ピロータイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード48829541品番Pα205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。

用途エアークイックα専用フィルム材質L-LDPE幅(mm)200長さ(m)250空気粒高(mm)55空気粒径(mm)165×190(空気パックサイズ)仕様1巻で約2272パック分適合エアークイックαピッチ(mm)50厚さ(μm)40体積(cm3)1ミシン目(mm)110
注意
※当商品は、フィルムとなります。使用の際は別売りのエアークイックαで空気を入れてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48829541
2021-07-01
用途: 発送 梱包
タツミ印刷株式会社

材質についてはもう少し薄くても良いのではと思いました

対象商品 : 48829541
2020-08-30
用途: 梱包時の緩衝材として

フィルムの素材が適度に強く重宝しています。比較的小さな隙間に入り、また丸めたりすれば大きな隙間にも対応できるので、このサイズは使いやすいです。

対象商品 : 48829541
2014-02-27
用途: 化粧品発送の緩衝材
株式会社ふじ

アジアハイテック社製の専用フィルムです。α210.α220のサイズはメーカーから箱単位で購入しています。α205は使用頻度が少ないので割高ですがMonotaROから1巻づつ購入です。段取り準備、梱包作業がしやすくておすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする