曜日別特売
7160-124 ブルゾン 7160-124 寅壱 48830398

 

7160-124 ブルゾン 7160-124 寅壱 48830398
7160-124 ブルゾン 7160-124 寅壱 48830398
7160-124 ブルゾン 7160-124 寅壱 48830398
7160-124 ブルゾン 7160-124 寅壱 48830398
7160-124 ブルゾン 7160-124 寅壱 48830398
7160-124 ブルゾン 7160-124 寅壱 48830398

ブルゾン 7160-124

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
サイズM
内容量1着注文コード48830398品番7160-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スタンドカラーに、メタル使いのディテールが都会的。
正装感も感じられ、ダンディな着こなしも自在。
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター

シルバーサイズM混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り)種別ブルゾン胸廻(cm)106肩幅(cm)46袖丈(cm)60着丈(cm)55色番37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする