寅壱
ライダースジャケット 7160-554
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
鳶茶
濃紺
シルバー
鳶茶
スミグレー
サイズ
M
L
3L
4L
5L
M
LL
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48832053
品番
7160-554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ゴールドのメタル使いがアクセント。
機能的なショート丈はボトムスの多彩な着こなしにも無理なく対応。
スタンドカラー仕様
ゴールド釦
左袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター
色
鳶茶
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90・綿10(昼夜織り)
種別
ライダースジャケット
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
55
色番
72