寅壱
ライダースジャケット 7160-554
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
鳶茶
濃紺
シルバー
鳶茶
スミグレー
サイズ
3L
L
3L
4L
5L
M
LL
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48832087
品番
7160-554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ゴールドのメタル使いがアクセント。
機能的なショート丈はボトムスの多彩な着こなしにも無理なく対応。
スタンドカラー仕様
ゴールド釦
左袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター
色
鳶茶
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(昼夜織り)
種別
ライダースジャケット
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
61
色番
72